Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschlauch, 7.4mm, Polypropylen, Schwarz


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30390861
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1854061
EAN/GTIN:
     5059045117230
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Elektroinstallationsrohr
Kabelschlauch, Typ=1854061, Aussendurchmesser=10.2 mm, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Innendurchmesser=7.4 mm, Rollenlänge=100 m, Röhrenfarbe=Schwarz, Schlauchmaterial=Polypropylen, Konformität mit Normen=CE
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
18
Frei Haus
ab € 70,22*
€ 89,83*
Frei Haus
ab € 75,58*
€ 99,35*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 89,83*
€ 106,90
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 88,70*
€ 105,55
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 84,38*
€ 100,41
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 83,25*
€ 99,07
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 70,22*
€ 83,56
pro Spule
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 0,7022* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.