Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub-Steckverbindersatz, DA-26 Stecker, Gelötet, Zinklegierung, Druckguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30389994
Hersteller:
     MH Connectors
Herst.-Nr.:
     MHDM15-HD26MS-K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
sub-d steckverbinder stecker
d-sub steckverbinder
D-Sub-Steckverbindersatz, Typ=MHDM15-HD26MS-K, A=43.3 mm, B=15.4 mm, Betriebstemperatur, max.=120 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, C=33.32 mm, Kabeldurchmesser max.=13 mm, Abschirmung=Geschirmt, Farbe Isolator=Schwarz, Gehäusefarbe=Metallic, Gehäusematerial=Zinklegierung, Druckguss, Isoliermaterial=Polyester, glasfaserverstärkt, Kontakt-Abschlusstyp=Gelötet, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Stecker/Buchse=Stecker, Typ D-Sub-Steckverbinder=DA-26, Kabeleingangswinkel=180°, Screw Lock Type=Schraube, 4-40 UNC
Weitere Suchbegriffe: mh connectors sub-d steckverbinder, D-Sub-Steckverbindersatz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
50
€ 5,95*
ab € 3,96*
€ 7,09*
€ 5,90*
ab € 3,91*
€ 9,25*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.