Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe 9.5W 42V 2700K 1200lm R7s 28mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30389833
Hersteller:
     Bailey Lights
Herst.-Nr.:
     145649
EAN/GTIN:
     8714681456491
Suchbegriffe:
Leuchtmittel Stabform
Stabform
Leuchtmittel R7s
Sockel R7s
LED-Lampe, Typ=145649, Betriebstemperatur, max.=40 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, CRI=80, Durchmesser=28 mm, Farbtemperatur=2700 K, Höhe=-999, Lichtstrom=1200 lm, Länge=118 mm, Nennleistung=9.5 W, Spannungsversorgung=42 V, Dimmbar=Nein, Energieklasse=E, Lebensdauer=15000 h, Lichtfarbe=Warmweiss, Oberflächenqualität=-999, Schutzart=IP20, Glühlampensockel=R7s, Series=LED R7s
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
130 mm
Nettogewicht:
90 g
Tiefe:
38 mm
Bruttogewicht:
90 g
Breite:
38 mm
MERCATEO_WA_NR:
8539520000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,29*
€ 22,18*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 18,17*
€ 29,96*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.