| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30389684 Herst.-Nr.: SFSD064GN1AM1TB-I-CE-211-STD EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Industrielle Speicherkarte, Typ=SFSD064GN1AM1TB-I-CE-211-STD, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Lesegeschwindigkeit=95 MB/s, Schreibgeschwindigkeit=25 MB/s, Speicherkapazität=64 GB, Farbe=Schwarz, Inklusive Adapter=Nein, Geschwindigkeitsklassen der Speicherkarte=A2 Class 10 U3 UHS-I V30, Serien=S-50u, Speicherkartenformat=microSD, Speicherkartentyp=microSDXC |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: micro SD, micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, micro sd 64gb class 10, micro sd 64gb, micro sd, Industrielle Speicherkarte |
| | |
| |