Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitales Einbaumessgerät mit PROFINET 18 bis 30 VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30388620
Hersteller:
     motrona
Herst.-Nr.:
     PN350
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Prozessanzeige
prozessanzeige motrona
prozessanzeige
Digitales Einbaumessgerät mit PROFINET, Typ=PN350, Breite Einbauöffnung=91 mm, Höhe Einbauöffnung=43 mm, Montagetiefe=116 mm, Zeichenhöhe=13 mm, Anzahl der Ziffern=8 Stellen, Anzeigedisplay=LCD Touchscreen, Messfunktionen=Feldbus, Messgerätetyp=Prozessanzeige, Stromversorgung=18 bis 30 VDC, Serien=PN350
Weitere Suchbegriffe: Digitales Einbaumessgerät mit PROFINET
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 380,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 476,42*
€ 566,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 462,98*
€ 550,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 427,71*
€ 508,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 401,12*
€ 477,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 394,39*
€ 469,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 380,81*
€ 453,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.