| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30388169 Herst.-Nr.: 3-133-755 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| SMD-Sicherung, Typ=3-133-755, Ausschaltvermögen bei Spannung (AC)=100 A, Ausschaltvermögen bei Spannung (DC)=100 A, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=3 mm, Länge=10 mm, Nennspannung (AC)=250 V, Nennspannung (DC)=125 V, Nennstrom=750 mA, Auslöse-Charakteristik=Flink F, Gehäusematerial=Keramik, Kabelschuhmaterial=Kupfer, vergoldet, Konformität mit Normen=UL Listed IEC, Serie=DRM-A |
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 200 | | Frei Haus | ab € 4,71* | € 5,89* | | | | | | | | 100 | | € 5,90* | ab € 5,49* | € 6,76* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 14,99* | ab € 4,32* | € 7,18* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 4,58* | € 7,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|