| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30387649 Herst.-Nr.: 945-13730-0055-000 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| NVIDIA Jetson AGX Orin 64 GB Module Development Kit, Typ=945-13730-0055-000, Breite=110 mm, Höhe=71.65 mm, Länge=110 mm, Speichergrösse=64 GB, Inhalt=Jetson AGX Orin Board, 802.11ac/abgn Wireless Network Interface Controller, Power Adapter, USB-C Cable, Quick Start Guide, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=Entwicklungsboard, Produktart=Entwicklungskits, Schnittstellen=CSI PCIe RJ-45 USB DisplayPort MicroSD I²C GPIO SPI I²S UART, Speicher-Typ=LPDDR5 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.944,14* | € 2.125,67* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.806,73* | € 2.934,30* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.596,01* | € 2.934,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|