Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehradriges Kabel, CY-Kupferblende, PVC, 12x 0.05mm², 100m, Schwarz


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30387455
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     341200500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung 12x1,0
Mehradriges Kabel, Typ=341200500, Leiter=12, Manteldurchmesser=4.5 mm, Nennspannung max.=100 V, Originalverpackung=100 m, Querschnitt=0.05 mm², Querschnitt AWG=30 AWG, Temperaturbereich max.=70 °C, Temperaturbereich min.=-20 °C, Testspannung=500 V, Abschirmung=CY-Kupferblende, Farbe Ummantelung=Schwarz, Halogenfrei=Nein, Leiterisolierung=PVC, Mantelmaterial=PVC, Verpackung=Rollenware
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, kabeltronik steuerkabel, Mehradriges Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 273,43*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 2,7343* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 377,02*
€ 448,65
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 368,90*
€ 438,99
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 341,79*
€ 406,73
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 309,54*
€ 368,35
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 303,44*
€ 361,09
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 273,43*
€ 325,38
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.