Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalsäule mit Summer Blau / Grün / Rot / Gelb 430mA 24V LR6 Pfostenmontage IP67 / IP69K Stecker M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30386188
Hersteller:
     Patlite
Herst.-Nr.:
     LR6-402WCBW-RYGB+FB295
EAN/GTIN:
     4938766026773
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarm Summer
Elektronischer Summer
Summer
alarm summer 24v
Signalsäule mit Summer, Typ=LR6-402WCBW-RYGB+FB295, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=22 V, Durchmesser Sockel=60 mm, Höhe gesamt=321 mm, Schallpegel max.=88 dB, Signalelemente=4, Stromverbrauch=430 mA, Tones=4, Anschlussart=Stecker M12, Gehäusefarbe=Weiss, Gehäusematerial=Polycarbonat (PC), Lampe inbegriffen=Ja, Lampentyp=LED, Lichteffekt=Durchgehend Blitzend, Lichtfarbe=Blau Grün Rot Gelb, Linsenmaterial=Polycarbonat (PC), Montageart=Pfostenmontage, Multifunktional=Ja, Schutzart=IP67 IP69K, Stromart=DC, Ton-Typ=Durchgehend Intermittierend Alternierend, Serien=LR6
Weitere Suchbegriffe: alarm summer, Signalsäule mit Summer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 235,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,61*
€ 360,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,03*
€ 346,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 276,00*
€ 328,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,02*
€ 316,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,97*
€ 306,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,32*
€ 280,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.