| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30384410 Herst.-Nr.: RIA46-A1A1A EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Schleifengespeister Anzeiger mit HART, Typ=RIA46-A1A1A, Breite Einbauöffnung=199 mm, Höhe Einbauöffnung=133 mm, Zeichenhöhe=-999, Anzahl der Ziffern=5 Stellen 7 Stellen, Anzeigedisplay=LCD, Messfunktionen=Strom Spannung Widerstand RTD Thermoelement, Messgerätetyp=Prozessanzeige, Stromversorgung=230 V, Messbereich Spannung=0 ... 10 V 0 ... 5 V 0 ... 1 V 1 ... 5 V 2 ... 10 V -10 ... 10 V, Serien=RIA46, Strommessbereich=0 ... 20 mA 4 ... 20 mA |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schleifengespeister Anzeiger mit HART |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 360,71* | € 436,80* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 358,44* | € 436,81* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 366,31* | € 440,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|