Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundplatte für Register, Push-In-Anschluss, DIN-Schienenmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30382767
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     81551101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einzelgrundplatte Pneumatik
Grundplatte Pneumatik
Reihengrundplatte Pneumatik
Relaissockel
Grundplatte für Register, Push-In-Anschluss, DIN-Schienenmontage, Typ=81551101, Breite=35 mm, Höhe=94 mm, Länge=23 mm, Geeignet für=-999, Produktart=Valve Sub-Plate, Zubehör/Dämpfermaterial=-999
Weitere Suchbegriffe: relaissockel, Grundplatte für Register, Push-In-Anschluss, DIN-Schienenmontage
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
5
Frei Haus
ab € 52,02*
€ 74,61*
€ 5,90*
ab € 73,71*
€ 93,12*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,61*
€ 88,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,01*
€ 86,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,81*
€ 78,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,91*
€ 72,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,02*
€ 61,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.