| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30382760 Herst.-Nr.: 81532001 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Grundplatte für Logikventile, Push-In-Anschluss, 4 mm, Schalttafeleinbau, Typ=81532001, Breite=27 mm, Höhe=46 mm, Länge=15 mm, Geeignet für=-999, Produktart=Valve Sub-Plate, Zubehör/Dämpfermaterial=-999 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Grundplatte für Logikventile, Push-In-Anschluss, 4 mm, Schalttafeleinbau |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 25,99* | € 34,93* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 25,25* | € 38,02* | | | | | 9 Tage | | | | | € 25,00* | ab € 31,16* | € 40,49* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 32,51* | € 47,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|