Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konfektioniertes Kabel, Zinklegierung, M12-Stecker - Offene Enden, 4 Leiter, 2m, IP67, Gerade, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30381456
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     643612120304
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Konfektioniertes Kabel, Zinklegieru...
Konfektioniertes Kabel, Zinklegierung, Typ=643612120304, Anschluss A, Leuchtdioden=-999, Anschluss A, Stifte=4, Anschluss B, Leuchtdioden=-888, Anschluss B, Stifte=-888, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Leiter=4, Länge=2 m, Nennspannung=250 V, Nennstrom=5 A, Querschnitt (AWG)=20 AWG, Abschirmung=Ungeschirmt, Anschlusscodierung A=A-kodiert, Ausrichtung des Steckverbinders=Gerade, Farbe Sensorkabel=Schwarz, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Schutzart=IP67, Steckverbinder A=M12-Stecker, Steckverbinder B=Offene Enden, Ummantelung=PVC, Konformität mit Normen=RoHS REACH UL Listed, Serie=WR-CIRC
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 24,73*
€ 41,74*
Lager 115
10
Frei Haus
ab € 30,00*
€ 47,00*
1 Tag
5
€ 14,99*
ab € 30,66*
€ 50,15*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,00*
€ 55,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,64*
€ 54,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,44*
€ 48,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,42*
€ 42,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.