Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAN1770 Bluetooth Low Energy v5.0 Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30381058
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ENW89854C1KF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
PAN1770 Bluetooth Low Energy v5.0 Modul, Typ=ENW89854C1KF, Alternative (Alias)=2517017, Höhe=-999, Länge=-999, Speichergrösse=-999, Versorgungsspannung max.=5.5 V, Versorgungsspannung min.=1.7 V, Konnektivität, drahtlos=Bluetooth, Name der Produktfamilie=Entwicklungsboard, Produktart=Funkmodul, Schnittstellen=ADC I²C I²S NFC PDM SPI UART USB
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SK
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
1 g
Tiefe:
16 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
9 mm
MERCATEO_WA_NR:
8517620000
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 8,28*
€ 10,87*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 11,85*
€ 17,37*
2 Tage
395
1
€ 14,99*
ab € 15,53*
€ 33,57*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.