Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inkl. PAN1780 Bluetooth Low Energy Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30381056
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ENW89854A1KF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Inkl. PAN1780 Bluetooth Low Energy Modul, Typ=ENW89854A1KF, Alternative (Alias)=2054785, Breite=8.7 mm, Frequenz=60 MHz, Höhe=2 mm, Länge=15.6 mm, Programmspeicher=256 kB, Speichergrösse=1 MB, Versorgungsspannung max.=5.5 V, Versorgungsspannung min.=1.7 V, Konnektivität, drahtlos=Bluetooth, Name der Produktfamilie=Entwicklungsboard, Produktart=Bluetooth-Modul, Schnittstellen=UART QSPI I²C I²S PDM NFC USB, Speicher-Typ=Flash RAM
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SK
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
1 g
Tiefe:
16 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
9 mm
MERCATEO_WA_NR:
8517620000
Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, Inkl. PAN1780 Bluetooth Low Energy Modul
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 8,77*
€ 10,98*
40 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 8,32*
€ 12,75*
1
€ 6,90*
ab € 9,35*
€ 14,35*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 17,57*
€ 25,33*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.