Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Modul, 130mW, 20mA, 8V, Ultraviolett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30380611
Hersteller:
     Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
     ILR-ZL01-Z275-LS002-SC201.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Modul
SMD-LED
UV-LED
uv led modul
LED-Modul, Typ=ILR-ZL01-Z275-LS002-SC201., Abstrahlwinkel=120 °, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Breite=35 mm, Höhe=3.4 mm, Länge=40 mm, Nennleistung=130 mW, Spannung=8 V, Strahlungsleistung=2.5 mW, Stromverbrauch=20 mA, Wellenlänge=285 nm, Lichtfarbe=Ultraviolett, Stromart=DC, Serie=Stanley 1
Weitere Suchbegriffe: uv led, LED-Modul
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 11,78*
€ 19,37*
Lager 115
10
€ 5,95*
ab € 17,94*
€ 28,61*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.