Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschraubung, H17, Edelstahl, 24.7mm, R3/8", Gewindestift - Ø 8 mm, Steckanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30380435
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 425-00241
EAN/GTIN:
     653415298014
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Verschraubung, H17, Typ=RND 425-00241, Anwendbarer Aussendurchmesser d. Rohrs=8 mm, Betriebsdruck max.=1.2 MPa, Betriebsdruck min.=-100 kPa, Gesamtlänge=24.7 mm, Anschlussgrösse A=R3/8", Gewindestift, Anschlussgrösse B=Ø 8 mm, Steckanschluss, Medium=Luft Dampf Wasser, Produktart=Befestigungsstück, Steckverbindermaterial=Edelstahl
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
21 mm
Nettogewicht:
26 g
Tiefe:
33 mm
Bruttogewicht:
26 g
Breite:
25 mm
MERCATEO_WA_NR:
7307291090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.