Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchflussregler, Edelstahl, R3/8", Ø8 mm, Verschraubung, 54mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30380414
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 425-00220
EAN/GTIN:
     653415297802
Suchbegriffe:
Drosselventil
Durchflussregel-Ventil
Durchflussregelventil
Durchflussregler
Durchflussregler, Edelstahl, R3/8", Typ=RND 425-00220, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Höhe=-999, Länge=54 mm, Prüfdruck=-999, Gehäusematerial=-999, Montageart=Verschraubung, Produktart=Durchflussregelventil, Verbindungsgrösse=Ø8 mm, Verhältnis Drucksteigerung=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
42 mm
Nettogewicht:
82 g
Tiefe:
50 mm
Bruttogewicht:
82 g
Breite:
42 mm
MERCATEO_WA_NR:
8481804090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.