Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrial Ethernet Switch, RJ45-Anschlüsse 4, Glasfaseranschlüsse 2SFP, 1Gbps, Managed


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30379968
Hersteller:
     Red Lion
Herst.-Nr.:
     NT-5006-DM2-0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
SFP Switch
sfp switch 6 port
sfp switch
Industrial Ethernet Switch, Typ=NT-5006-DM2-0000, Anschlüsse=6, Betriebsspannung max. – AC=-888, Betriebsspannung max. – DC=49 V, Betriebsspannung min. – AC=-888, Betriebsspannung min. – DC=10 V, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=42 mm, Glasfaseranschlüsse=2, Höhe=106 mm, Netzwerkgeschwindigkeit=1 Gbps, RJ45-Anschlüsse=4, Stromverbrauch=290 mA, Tiefe=123 mm, Ethernet-Switch-Typ=Managed, Montageart=DIN-Schienenmontage, Schutzart=IP20, Zusätzliche Ports=-888, Glasfaseranschlusstyp=SFP, Serie=NT5000
Weitere Suchbegriffe: Industrial Ethernet Switch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.018,87*
€ 1.166,29*
Lager 115
2
Frei Haus
ab € 1.062,35*
€ 1.175,36*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.175,36*
€ 1.398,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.168,70*
€ 1.390,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.107,02*
€ 1.317,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.079,72*
€ 1.284,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.062,35*
€ 1.264,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.