Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bluetooth-Modul, V5.1, 2Mbps, -85 dBm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30376201
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     2612011024000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bluetooth-Modul
Bluetooth-Modul, Typ=2612011024000, Alternative (Alias)=2455573, Ausgangsleistung=-4 dBm, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=7 mm, Datenrate=2 Mbps, Empfangs-Versorgungsstrom=6.8 mA, Höhe=2 mm, ISM-Band=2.4 GHz, Länge=9 mm, Versorgungsspannung max.=3.6 V, Versorgungsspannung min.=1.8 V, Versorgungsstrom Übertragung=9.3 mA, Antennentyp=Leiterplatte, Bluetooth-Version=V5.1, Montageart=SMT, Profile – Integriert=-999, Schnittstellen=UART, Verpackung=Band & Rolle, Empfindlichkeit=-85 dBm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
0,250 g
Tiefe:
24 mm
Bruttogewicht:
0,25 g
Breite:
12 mm
MERCATEO_WA_NR:
8517620000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
490
€ 14,99*
ab € 8,38*
€ 15,17*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 13,01*
€ 20,85*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.