Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metis-I WIRL-WMB8 USB Funk-Sticks wMBus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30376147
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     2605056083001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Metis-I WIRL-WMB8 USB Funk-Sticks wMBus, Typ=2605056083001, Breite=23.7 mm, Frequenz=868 MHz, Höhe=12 mm, Länge=67.8 mm, Programmspeicher=32.8 kB, Speichergrösse=1 kB, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=Entwicklungsboard, Produktart=Funkmodul, Schnittstellen=USB, Speicher-Typ=RAM Flash
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
13 g
Tiefe:
68 mm
Bruttogewicht:
13 g
Breite:
25 mm
MERCATEO_WA_NR:
8517620000
Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, USB WLAN Adapter, WLAN Stick, eval board, Metis-I WIRL-WMB8 USB Funk-Sticks wMBus
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
23
Frei Haus
ab € 85,66*
€ 110,59*
Lager 115
Frei Haus
ab € 85,44*
€ 121,19*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,19*
€ 144,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,75*
€ 140,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,30*
€ 122,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,58*
€ 113,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,44*
€ 101,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.