Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrielle Speicherkarte, microSD, 64GB, 97MB/s, 31MB/s, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30371543
Hersteller:
     Swissbit
Herst.-Nr.:
     SFSD064GN1AM1MT-I-5E-211-STD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SDXC
SDXC Card
SDXC Karte
SDXC Speicherkarte
Industrielle Speicherkarte, Typ=SFSD064GN1AM1MT-I-5E-211-STD, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Lesegeschwindigkeit=97 MB/s, Schreibgeschwindigkeit=31 MB/s, Speicherkapazität=64 GB, Farbe=Schwarz, Inklusive Adapter=Nein, Geschwindigkeitsklassen der Speicherkarte=A1 A2 Class 10 U3 UHS-I V30, Serien=S-55u, Speicherkartenformat=microSD, Speicherkartentyp=microSDXC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,42*
€ 79,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,09*
€ 77,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,79*
€ 74,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,85*
€ 72,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,45*
€ 65,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,77*
€ 63,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,83*
€ 56,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.