Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrielle Speicherkarte, CFast, 256GB, 500MB/s, 330MB/s, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30371369
Hersteller:
     Swissbit
Herst.-Nr.:
     SFCA256GH2AD4TO-I-HT-236-STD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CF-Card
CF-Karte
Compact Flash Card
Compact Flash Karte
Industrielle Speicherkarte, Typ=SFCA256GH2AD4TO-I-HT-236-STD, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Lesegeschwindigkeit=500 MB/s, Schreibgeschwindigkeit=330 MB/s, Speicherkapazität=256 GB, Farbe=Grau, Inklusive Adapter=Nein, Geschwindigkeitsklassen der Speicherkarte=SATA III, Serien=F-50, Speicherkartenformat=CFast, Speicherkartentyp=CFast 2.0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 350,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 402,06*
€ 478,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 398,57*
€ 474,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 384,95*
€ 458,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 374,94*
€ 446,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 350,75*
€ 417,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.