Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrielle Speicherkarte, CFast, 30GB, 280MB/s, 50MB/s, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30371356
Hersteller:
     Swissbit
Herst.-Nr.:
     SFCA030GH3AA2TO-I-GS-226-STD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CF-Card
CF-Karte
Compact Flash Card
Compact Flash Karte
Industrielle Speicherkarte, Typ=SFCA030GH3AA2TO-I-GS-226-STD, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Lesegeschwindigkeit=280 MB/s, Schreibgeschwindigkeit=50 MB/s, Speicherkapazität=30 GB, Farbe=Grau, Inklusive Adapter=Nein, Geschwindigkeitsklassen der Speicherkarte=SATA III, Serien=F-60, Speicherkartenformat=CFast, Speicherkartentyp=CFast 2.0
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 87,73*
€ 131,46*
Lager 115
4
Frei Haus
ab € 129,79*
€ 170,30*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,30*
€ 202,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,41*
€ 188,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 153,24*
€ 182,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,71*
€ 175,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,03*
€ 170,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,79*
€ 154,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.