Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsverteilungsschalter, High-Side, 6V, 1A, 3s, USP-8B06


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30370659
Hersteller:
     Torex Semiconductor
Herst.-Nr.:
     XC6194A310ER-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsverteilungsschalter
Strombegrenzungsschalter
SMD-Schalter
SMD-Switch
Leistungsverteilungsschalter, Typ=XC6194A310ER-G, Ausgangsspannung, max.=6.6 V, Ausgangsspannung, min.=-300 mV, Ausgänge=1, Ausschaltverzögerung=10 s, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Einschaltverzögerung=3 s, Leistungsverteilung (PV)=1.2 W, Nennstrom=1 A, Pins=8, Spannungssteuerung=1.1 V, Stromsteuerung=10 µA, Versorgungsspannung max.=6 V, Versorgungsspannung min.=1.8 V, Ausführung mit Leistungsschalter=High-Side, Bauform=USP-8B06, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Suchbegriffe: SMD-Taster, smd schalter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
500
5
€ 5,95*
ab € 0,57*
€ 1,06*
1
€ 5,90*
ab € 0,36*
€ 1,16*
1 Tag
4925
1
€ 14,99*
ab € 0,287*
€ 1,408*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.