| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30370026 Herst.-Nr.: KPS-MT940 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Digital-Multimeter mit WLAN, Typ=KPS-MT940, Anzeige-Zähler=4000, Frequenz, max.=-888, Frequenz, min.=-888, Gewicht=241 g, Messspannung – AC max.=600 V, Messspannung – AC min.=0.1 mV, Messspannung – DC max.=600 V, Messspannung – DC min.=0 V, Widerstandsmessbereich max.=4 MΩ, Widerstandsmessbereich min.=100 mΩ, Anzahl der Ziffern=3-3/4 Stellen, Anzeigedisplay=LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung, Batterietyp=1x 9 V, Kontinuitätsprüfung=Ja, Messfunktionen=AC Voltage DC Voltage AC Current DC Current Resistance Temperature, Weitere Messbereiche=Temperatur: -20 bis 1000 °C Diodentest: 3.2 V, Sicherheitskategorie=CAT III 600 V, Strommessbereich=AC: 0 ... 10 A DC: 0 ... 10 A |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LAN Tester, Lan Messgerät, Netzwerk-Analysator, Netzwerk-Analyser, Netzwerkanalysator, Netzwerkanalyser, Protokollanalysator, Multimeter, Multitester, multimeter digital, lan prüfgerät, multimeter catiii, Digital-Multimeter mit WLAN |
| | |
| |