| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30369545 Herst.-Nr.: EX-13001 EAN/GTIN: 4718359130014 |
| | |
|
| | |
| USB-auf-Seriell-Konverter, Typ=EX-13001, Baudrate=921.6 Kbps, Betriebsspannung max. – AC=-999, Betriebsspannung max. – DC=-999, Betriebsspannung min. – AC=-999, Betriebsspannung min. – DC=-999, Betriebstemperatur, max.=55 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Höhe=-999, Serial Ports=1, USB Ports=1, Anschlussart A=USB-A-Stecker, Anschlussart B=DB9-Stecker, Art des Gerätes=Wandler USB/seriell, Schnittstellentyp A=USB 2.0, Schnittstellentyp B=RS-232 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Serielle Karte, Serieller Controller, USB D-Sub Adapter, USB Seriell Adapter, USB Seriell Konverter, USB RS232 Adapter, USB RS232 Konverter, USB-A D-Sub Adapter, USB-A RS232 Adapter, usb d-sub adapter rs232, usb d sub adapter, usb rs232 adapter exsys, USB-auf-Seriell-Konverter |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 16,53* | € 23,37* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 17,16* | € 24,31* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 21,67* | € 32,52* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 23,63* | € 32,56* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 28,36* | € 38,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|