Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrieller USB-Hub mit Überspannungsschutz, 16x USB-A-Buchse, 3.0, 5Gbps


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30369534
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-1116HMVS-PWR
EAN/GTIN:
     4718359111617
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN Kabel
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Industrieller USB-Hub mit Überspannungsschutz, Typ=EX-1116HMVS-PWR, Betriebsspannung max. – AC=-888, Betriebsspannung max. – DC=24 V, Betriebsspannung min. – AC=-888, Betriebsspannung min. – DC=12 V, Betriebstemperatur, max.=55 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=293 mm, Geschwindigkeit max. (Daten)=5 Gbps, Gewicht=2 kg, Höhe=43 mm, Tiefe=141 mm, USB Ports=16, Ausgang=USB-A-Buchse, Eingang=USB-B-Buchse, Montageart=Desktop DIN-Schienenmontage Wandmontage, Schutzart=IP30, USB-Standard=3.0
Weitere Suchbegriffe: Redundanzmodul, USB Hub, exsys usb hubs, din kabel, Industrieller USB-Hub mit Überspannungsschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 338,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 426,38*
€ 507,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 419,75*
€ 499,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 392,82*
€ 467,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 364,24*
€ 433,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 338,39*
€ 402,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.