Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizgerät, Strahlung, 45W, 50x65x70mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30367841
Hersteller:
     Pfannenberg
Herst.-Nr.:
     17004505007
EAN/GTIN:
     4061131075035
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hygrostat Verteilersysteme
Gehäuseheizung
Schrankheizung
gehäuseheizung
Heizgerät, Typ=17004505007, Alternative (Alias)=FLH 045, Breite=70 mm, Geräuschpegel=-999, Höhe=65 mm, Leistungseinstellungen=45 W, Tiefe=50 mm, Art des Heizsystems=Strahlung, Montage=35-mm-DIN-Schiene EN 60715, Steuerungsart=Thermostat
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
70 mm
Nettogewicht:
318 g
Tiefe:
265 mm
Bruttogewicht:
318 g
Breite:
85 mm
MERCATEO_WA_NR:
8414592590
Weitere Suchbegriffe: Heizgerät
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 42,36*
€ 55,75*
Lager 115
Frei Haus
ab € 39,45*
€ 55,86*
Frei Haus
ab € 43,60*
€ 57,43*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 47,97*
€ 64,13*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 49,24*
€ 64,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,86*
€ 66,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,51*
€ 64,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,26*
€ 57,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,65*
€ 55,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,88*
€ 54,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,45*
€ 46,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.