Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AC/DC-Netzgerät, 2.3kW, 230V, 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30367536
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HEP-2300-230
EAN/GTIN:
     4711287485126
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
AC/DC-Netzgerät, Typ=HEP-2300-230, Ausgangsnennspannung 1=230 V, Ausgangsnennspannung 2=-999, Ausgangsnennspannung 3=-999, Ausgangsspannung 1=230 V, Ausgangsspannung 2=-999, Ausgangsspannung 3=-999, Ausgangsstrom 1=10 A, Ausgangsstrom 2=-999, Ausgangsstrom 3=-999, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=280 mm, Effizienz=95.5 %, Eingangsspannung, max.=305 V, Eingangsspannung, min.=90 V, Höhe=88 mm, Länge=375 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=478000 h, Nennleistung=2.3 kW, Welligkeit & Rauschen (%)=-888, Welligkeit & Rauschen (V)=2.5 V, Anschlussart=Schraubklemme, Ausgangstyp=Programmierbar, Garantie=6 Jahre, Gehäusetyp=Aluminium, Serien=HEP-2300-HV
Weitere Suchbegriffe: Schaltnetzteil geschlossen, einbau netzteil meanwell, einbau netzteil, AC/DC-Netzgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
3
Frei Haus
ab € 603,62*
€ 708,81*
€ 5,90*
ab € 655,16*
€ 856,42*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 708,81*
€ 843,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 698,49*
€ 831,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 665,09*
€ 791,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 643,34*
€ 765,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 603,62*
€ 718,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.