Gleichstromversorgung, Typ=EA-PSI 10200-50 2U, Ausgangsleistung=3 kW, Ausgangsspannung 1, Max.=200 V, Ausgangsspannung 2, Max.=-888, Ausgangsspannung 3, Max.=-888, Ausgangsspannung 4, Max.=-888, Ausgangsspannung 5, Max.=-888, Ausgangsstrom 1 max.=50 A, Ausgangsstrom 2 max.=-888, Ausgangsstrom 3 max.=-888, Ausgangsstrom 4 max.=-888, Ausgangsstrom 5 max.=-888, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=0 °C, Betriebstemperatur, min.=50 °C, Eingangsspannung, max.=240 V, Eingangsspannung, min.=110 V, Welligkeit & Rauschen (V)=300 mV, Anschlüsse=USB-A-Buchse USB-B-Buchse RJ45-Buchse DB15-Buchse, Anzeigedisplay=TFT Touchscreen, Programmierbar=Ja, Schnittstellen=USB Ethernet Analogue, Konformität mit Normen=EN IEC UL Listed CSA, Serien=PSI 10000 |