Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMI-Bedienfeld für den Innenbereich, 24 V 15" 1024 x 768 IP66 GRAPHITE®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30326009
Hersteller:
     Red Lion
Herst.-Nr.:
     G15C0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HMI-Bedienfeld für den Innenbereich...
HMI-Bedienfeld für den Innenbereich, 24 V, Typ=G15C0000, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Bildschirmgrösse=15 ", Helligkeit=400 cd/m², Leistungsaufnahme=18 W, Anzeigedisplay=LCD, Farbe MMS=Grau Schwarz, Hintergrundbeleuchtung=Ja, Schnittstellentyp=USB RS-232 RS-422 RS-485 Ethernet, Schutzart=IP66, Touchscreen=Ja, Auflösung=1024 x 768, Serien=GRAPHITE®
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
2
Frei Haus
ab € 4.487,50*
€ 4.875,47*
Frei Haus
ab € 4.779,25*
€ 5.139,11*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.875,47*
€ 5.801,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.803,84*
€ 5.716,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4.612,31*
€ 5.488,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.535,80*
€ 5.397,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.487,50*
€ 5.340,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.