Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Summenzähler 6 Stellen 8.3Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30325973
Hersteller:
     Hengstler
Herst.-Nr.:
     0150202
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Summierzähler
summierzähler hengstler
Summenzähler, Typ=0150202, Betriebsspannung, max.=-999, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Breite=100 mm, Breite Einbauöffnung=-888, Höhe=65 mm, Höhe Einbauöffnung=-888, Tiefe=35.5 mm, Zeichenhöhe=4 mm, Zählfrequenz max.=8.3 Hz, Anzahl der Ziffern=6 Stellen99.9, Eingangstyp=Mechanical, Funktionen=Summenzähler, Hintergrundbeleuchtung=Nein, Montageart=Wandmontage, Rücksetzungsmethode=Taste, Schutzart=IP50, Zählleistung min.=0, Zählmodus=Addieren Subtrahieren, Konformität mit Normen=-999, Serien=Type 150
Weitere Suchbegriffe: Summenzähler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,28*
€ 134,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,84*
€ 134,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,27*
€ 128,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,07*
€ 122,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,46*
€ 106,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.