Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Redox-Elektrode, 0 ... 12 pH, 2V, PEI


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-30313931
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     201010/53-22-22-0000-00-120/000,000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Redoxelektrode
Ersatz-pH-Elektrode
pH-Elektrode
ph-Halbzelle
Redox-Elektrode, Typ=201010/53-22-22-0000-00-120/000,000, Alternative (Alias)=ecoLine Redox, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Druckfestigkeit=6 bar, Höhe=-999, Länge=-999, Redox-Messbereich ±=2 V, Anschlussart=Schraubklemme, Elektrodenmaterial=PEI, Messbereich Leitfähigkeit=-999, pH-Messbereich=0 ... 12 pH
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
45 mm
Nettogewicht:
91 g
Tiefe:
205 mm
Bruttogewicht:
91 g
Breite:
55 mm
MERCATEO_WA_NR:
9027893000
Weitere Suchbegriffe: ph-elektrode, Redox-Elektrode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,82*
€ 177,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,78*
€ 171,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 136,12*
€ 161,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,14*
€ 158,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,47*
€ 150,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,23*
€ 133,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.