| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30311723 Herst.-Nr.: RND 210-00784 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Vandalensicherer Schlüsselschalter mit roter / grüner LED, Typ=RND 210-00784, Betriebstemperatur, max.=55 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=30 mm, Indexierungswinkel=90 °, Länge=49 mm, Positionen=2, Anschlussart=Stiftanschluss Schnellanschluss, Beleuchtung=Ja, Gehäusematerial=Edelstahl, Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Schaltfunktion=Tastend, Schlosstyp=Schloss, Schutzart=IP40, Konformität mit Normen=RoHS REACH, Kontaktspannung=24 V, Kontaktstrom=1 A Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | TW | Höhe: | 37 mm | Nettogewicht: | 73 g | Tiefe: | 140 mm | Bruttogewicht: | 73 g | Breite: | 82 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8536501190 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schlüsseltaster, Vandalensicherer Schlüsselschalter mit roter / grüner LED |
| | |
| |