Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plastik 70 Universeller Schutzlack 5l Klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     115-30308443
Hersteller:
     CRC Industries
Herst.-Nr.:
     74332-AA
EAN/GTIN:
     5412386743320
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroisolier Lack
Elektroniklack
Isolierlack
Isolierlackspray
Plastik 70 Universeller Schutzlack, Typ=74332-AA, Alternative (Alias)=PLASTIK 70 5 L, Volumen=5 l, Farbe=Klar, Lieferform=Flasche, Physische Form=Flüssigkeit, SFP-Funktionen=Korrosionsschutz Schutzlack, SFP-Produkttyp=Schutzbeschichtung

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
Frei Haus
ab € 74,54*
€ 93,47*
2 Tage
2
1
€ 4,90*
ab € 75,83*
€ 95,65*
1
Frei Haus
ab € 101,29*
€ 132,71*
Lager 115
1
1
Frei Haus
ab € 97,06*
€ 134,51*
19 Tage
unbekannt
2
€ 5,90*
ab € 111,77*
€ 136,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,51*
€ 160,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,47*
€ 155,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,66*
€ 136,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,15*
€ 131,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,06*
€ 115,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CRC Industries
74427-AA
ab € 15,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.