Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitrelais Zelio Time 100h 250V 8A 1 Wechsler Anzahl an Funktionen 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30302772
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     RE17RMMUS
EAN/GTIN:
     3606489861650
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Zeitrelais, Typ=RE17RMMUS, Anzahl Zeitbereiche=7, Anzahl an Funktionen=5, Betriebsspannung, max.=240 V, Betriebsspannung, min.=24 V, Schaltleistung – AC=-999, Schaltleistung – DC=-999, Schaltspannung – AC=250 V, Schaltspannung – DC=-999, Schaltstrom – AC=8 A, Schaltstrom – DC=8 A, Spulenspannung – AC=-999, Spulenspannung – DC=-999, Zeiteinstellung max.=100 h, Zeiteinstellung min.=100 ms, Zeitverzögerung=100 ms, Anschlussart=Federkraftklemme, Betriebsart=Multifunktional, Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Schutzart=IP20 IP40 IP50, Serien=Zelio Time
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 55,23*
€ 72,24*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 56,87*
€ 75,64*
€ 3,50*
ab € 61,35*
€ 79,29*
Frei Haus
ab € 82,97*
€ 104,64*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,64*
€ 90,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,34*
€ 87,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,28*
€ 83,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,37*
€ 77,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,87*
€ 67,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.