| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30302763 Herst.-Nr.: RE17RCMUS EAN/GTIN: 3606489861599 |
| | |
|
| | |
| Zeitrelais, Typ=RE17RCMUS, Anzahl Zeitbereiche=7, Anzahl an Funktionen=1, Betriebsspannung, max.=240 V, Betriebsspannung, min.=24 V, Schaltleistung – AC=-999, Schaltleistung – DC=-999, Schaltspannung – AC=250 V, Schaltspannung – DC=-999, Schaltstrom – AC=8 A, Schaltstrom – DC=8 A, Spulenspannung – AC=-999, Spulenspannung – DC=-999, Zeiteinstellung max.=100 h, Zeiteinstellung min.=100 ms, Zeitverzögerung=100 ms, Anschlussart=Federkraftklemme, Betriebsart=Rückfallverzögert, Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Schutzart=IP20 IP40 IP50, Serien=Zelio Time |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 43,42* | € 56,62* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 41,82* | € 57,86* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 58,26* | € 74,77* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 66,68* | € 85,00* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 4.893,68* | € 4.986,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|