Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrocontroller PIC18 64MHz 64kB / 4kB QFN 8bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30302126
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC18F46K80-I/ML
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Mikrocontroller, Typ=PIC18F46K80-I/ML, Alternative (Alias)=7154674, AD-Wandler-Kanäle=11, ADC-Auflösung=12 bit, Anzahl Timer/Zähler=5, Anzahl programmierbarer E/A=35, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=8 mm, DAC-Auflösung=-999, Datenbusbreite=8 bit, Grösse Erweiterungsspeicher max.=-999, Grösse des Datenspeichers=1 kB, Höhe=1 mm, Komparatoren=2, Länge=8 mm, Pins=44, Programmspeichergrösse=64 kB, RAM-Speichergrösse=4 kB, Reflow Löttemperatur max=-999, Taktfrequenz max.=64 MHz, Versorgungsspannung max.=5.5 V, Versorgungsspannung min.=1.8 V, Architektur Anweisungsset=RISC, Bauform=QFN, Kern (Core)=PIC18, Montageart=SMT, Name der Produktfamilie=PIC18, Programmspeicher Typ=Flash, Schnittstellen=SPI I²C EUSART CAN LIN, Verpackung=Röhre
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TH
Höhe:
1 mm
Nettogewicht:
0,300 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,3 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542311900
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45
Frei Haus
ab € 3,71*
€ 5,29*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 3,85*
€ 6,03*
2 Tage
112
1
€ 14,99*
ab € 3,60*
€ 6,51*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
AC244065
€ 95,25*
Zubehör
Microchip Technology
DM164147
€ 57,93*
Zubehör
Microchip Technology
DM164149
€ 48,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.