Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bluetooth-Modul, V4.2, 1Mbps, -92 dBm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30301931
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     BM78SPPS5NC2-0002AA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bluetooth-Modul
Bluetooth-Modul, Typ=BM78SPPS5NC2-0002AA, Ausgangsleistung=1.5 dBm, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Breite=12 mm, Datenrate=1 Mbps, Empfangs-Versorgungsstrom=37 mA, Höhe=2.4 mm, ISM-Band=2.48 GHz, Länge=22 mm, Versorgungsspannung max.=4.2 V, Versorgungsspannung min.=3.3 V, Versorgungsstrom Übertragung=43 mA, Antennentyp=Integriert, Bluetooth-Klasse=Klasse 2, Bluetooth-Version=V4.2, Montageart=SMT, Profile – Integriert=GAP GATT L2CAP SM, Schnittstellen=UART I²C, Verpackung=Behälter, Empfindlichkeit=-92 dBm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,800 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,8 g
Breite:
4 mm
MERCATEO_WA_NR:
8517620000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 8,98*
€ 13,31*
€ 6,90*
ab € 9,15*
€ 13,55*
3 Tage
63
€ 14,99*
ab € 8,82*
€ 13,98*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 11,68*
€ 17,82*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DESCO EUROPE / VERMASON
229625
€ 57,15*
Zubehör
Edsyn
LP200.
€ 75,77*
Zubehör
Microchip Technology
BM-78-PICTAIL
€ 173,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.