Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DSPIC33CH512MP508 Evaluierungsmodul für Motorsteuerung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30296303
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MA330045
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DSP
Digital Signal Prozessoren
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
DSPIC33CH512MP508 Evaluierungsmodul für Motorsteuerung, Typ=MA330045, Frequenz=100 MHz, Höhe=-999, Länge=-999, Speichergrösse=512 kB, Konnektivität, drahtlos=-888, Name der Produktfamilie=dsPIC33, Produktart=Motorsteuerung, Speicher-Typ=Flash
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
28 mm
Nettogewicht:
53 g
Tiefe:
132 mm
Bruttogewicht:
53,8 g
Breite:
90 mm
MERCATEO_WA_NR:
8473302000
Weitere Suchbegriffe: Eval Board, Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Motor-Controller, Motorcontroller, Motorsteuerungen, eval board microchip, dsp, DSPIC33CH512MP508 Evaluierungsmodul für Motorsteuerung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 31,85*
€ 43,10*
€ 6,90*
ab € 40,42*
€ 53,75*
€ 8,95*
ab € 39,52*
€ 53,98*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,10*
€ 51,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,70*
€ 50,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,05*
€ 47,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,61*
€ 44,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,07*
€ 44,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.