Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TCPP01-M12 Power Delivery Expansion Board für STM32 Nucleo, USB-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30293652
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     X-NUCLEO-SNK1M1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
TCPP01-M12 Power Delivery Expansion...
TCPP01-M12 Power Delivery Expansion Board für STM32 Nucleo, USB-C, Typ=X-NUCLEO-SNK1M1, Höhe=-999, Länge=-999, Speichergrösse=-888, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=STM32 Nucleo, Produktart=Powermanagement-Platine, Schnittstellen=USB-C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
220 mm
Nettogewicht:
94 g
Tiefe:
160 mm
Bruttogewicht:
94 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8543709099
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 40,63*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,63*
€ 48,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,56*
€ 45,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,21*
€ 40,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.