Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Discovery Kit mit SPC58 Mikrocontroller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30293572
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SPC58NH-DISP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Discovery Kit mit SPC58 Mikrocontroller, Typ=SPC58NH-DISP, Breite=130 mm, Frequenz=200 MHz, Höhe=-999, Länge=170 mm, Programmspeicher=1 MB, Speichergrösse=10 MB, Versorgungsspannung max.=12 V, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=Chorus, Produktart=Entwicklungsboard, Schnittstellen=Ethernet MicroSD CAN LIN USB UART, Speicher-Typ=Flash RAM
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
95 mm
Nettogewicht:
727 g
Tiefe:
380 mm
Bruttogewicht:
727 g
Breite:
230 mm
MERCATEO_WA_NR:
8543709099
Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, Discovery Kit mit SPC58 Mikrocontroller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.005,47*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.005,47*
€ 1.196,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 997,83*
€ 1.187,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 970,89*
€ 1.155,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 953,52*
€ 1.134,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 935,17*
€ 1.112,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.