Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bluetooth LE-Modul, V4.2, -88 dBm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30293550
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     BLUENRG-M0A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bluetooth LE-Modul
Bluetooth LE-Modul, Typ=BLUENRG-M0A, Ausgangsleistung=8 dBm, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=12 mm, Empfangs-Versorgungsstrom=9 mA, Höhe=-999, ISM-Band=2.4 GHz, Länge=14 mm, Signalbereich max.=2.48 GHz, Versorgungsspannung max.=3.6 V, Versorgungsspannung min.=1.7 V, Versorgungsstrom Übertragung=17 mA, Antennentyp=Chip, Bluetooth-Version=V4.2, Montageart=SMT, Profile – Integriert=GAP GATT SM L2CAP LL RFPHY, Schnittstellen=SPI, Verpackung=Band & Rolle, Empfindlichkeit=-88 dBm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
KR
Höhe:
4 mm
Nettogewicht:
1 g
Tiefe:
23 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
13 mm
MERCATEO_WA_NR:
8517699000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 15,84*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.