Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teseo-LIV3F GNSS-Modul Evaluationboard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30293536
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     AEK-COM-GNSST31
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Teseo-LIV3F GNSS-Modul Evaluationboard, Typ=AEK-COM-GNSST31, Breite=65 mm, Höhe=-999, Länge=70 mm, Speichergrösse=2 MB, Versorgungsspannung max.=5 V, Versorgungsspannung min.=3.3 V, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=Entwicklungsboard, Produktart=GPS-Modul Evaluationboard, Schnittstellen=I²C UART SMA GPS, Speicher-Typ=Flash
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
140 mm
Nettogewicht:
45 g
Tiefe:
127 mm
Bruttogewicht:
45 g
Breite:
40 mm
MERCATEO_WA_NR:
8543709099
Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, Teseo-LIV3F GNSS-Modul Evaluationboard
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 92,66*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,66*
€ 110,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,05*
€ 109,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,96*
€ 107,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,43*
€ 96,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,47*
€ 85,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.