Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehgeber 16384 PPR 32V 8000min<sup>-1</sup> Klemmflansch IP65 / IP67 Kabelanschluss, 2 m WDGN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30288548
Hersteller:
     Wachendorff
Herst.-Nr.:
     58B10XXBASSC8
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
Führungswellen
Präzisionsstahlwelle
Drehgeber, Typ=58B10XXBASSC8, Alternative (Alias)=WDGN 58B10XXBASSC8, Aussendurchmesser=58 mm, Betriebsspannung, max.=32 V, Betriebsspannung, min.=4.75 V, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Bohrungsdurchmesser=10 mm, Drehzahl=8000 min -1 , Kanäle=-999, Schaftdurchmesser=10 mm, Anschlussart=Kabelanschluss, 2 m, Art der Ausgabe Encoder=HTL TTL, Gehäusematerial=Aluminium, Montageart=Klemmflansch, Schaftart=Volldraht, Schutzart=IP65 IP67, Typ=Inkrementale Drehgeber, Encoder-Auflösung=16384 PPR, Serien=WDGN
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
90 mm
Tiefe:
180 mm
Bruttogewicht:
298 g
Breite:
140 mm
MERCATEO_WA_NR:
9031802000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 225,90*
€ 288,39*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 232,53*
€ 300,99*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,99*
€ 358,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,31*
€ 334,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 268,23*
€ 319,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,68*
€ 307,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,79*
€ 299,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,53*
€ 276,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.