Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramikkondensator 10nF, 100V, 0603, ±10 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30288035
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CC0603KRX7R0BB103
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Keramikkondensator, Typ=CC0603KRX7R0BB103, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=0.8 mm, Höhe=0.8 mm, Kapazität=10 nF, Länge=1.6 mm, Nennspannung=100 V, Anschlussart=Lötpads, Bauform=0603, Verpackung=Band & Rolle, Keramisches Dielektrikum=X7R, Serien=CC, Toleranz=±10 %
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0152*
100
€ 5,90*
ab € 0,00315*
€ 0,01655*
1 Tag
35
10
€ 14,99*
ab € 0,00751*
€ 0,06877*
Lager 115
2375
25
€ 5,95*
ab € 0,0238*
€ 0,1157*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1157*
€ 0,13768
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,053*
€ 0,06307
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0349*
€ 0,04153
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0346*
€ 0,04117
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0304*
€ 0,03618
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,029*
€ 0,03451
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0238*
€ 0,02832
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 2,8925* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
C0603C103K1RACTU
ab € 0,0103*
Ähnlich
KYOCERA AVX
06031C103K4T2A
ab € 0,00972*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.