Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stundenzähler, 92x92mm, 230V, LCD, 7 Segmente, 13mm, 6 Stellen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30282994
Hersteller:
     EMKO Elektronik A.S.
Herst.-Nr.:
     EZM-9935.5.00.0.1/00.00/0.0.0.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
betriebsstundenzähler ip 65
Stundenzähler, Typ=EZM-9935.5.00.0.1/00.00/0.0.0.0, Betriebsspannung, max.=230 V, Betriebsspannung, min.=196 V, Breite Einbauöffnung=92 mm, Höhe Einbauöffnung=92 mm, Zeichenhöhe=13 mm, Zählfrequenz max.=-999, Anschlussart=Schraubklemme, Anzahl der Ziffern=6 Stellen, Anzeigedisplay=LCD, 7 Segmente, Eingangstyp=NPN PNP, Funktionen=Betriebsstundenzähler Timer, Hintergrundbeleuchtung=Nein, Hour Counting Capacity Min.=0, Montageart=Panelmontage, Rücksetzungsmethode=Taste Zurücksetzen des Signals, Schutzart=IP65, Zählmodus=Erhöhen Verringern, Serien=EZM
Weitere Suchbegriffe: betriebsstundenzähler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,38*
€ 144,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,92*
€ 142,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,62*
€ 128,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,67*
€ 115,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,52*
€ 101,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.