Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stundenzähler, 71x29mm, 30V, LCD, 7 Segmente, 14mm, 4 Stellen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30282974
Hersteller:
     EMKO Elektronik A.S.
Herst.-Nr.:
     EZM-3735.8.00.0.1/07.07/1.0.0.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
betriebsstundenzähler ip 65
Stundenzähler, Typ=EZM-3735.8.00.0.1/07.07/1.0.0.0, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Breite Einbauöffnung=71 mm, Höhe Einbauöffnung=29 mm, Zeichenhöhe=14 mm, Zählfrequenz max.=-999, Anschlussart=Schraubklemme, Anzahl der Ziffern=4 Stellen, Anzeigedisplay=LCD, 7 Segmente, Eingangstyp=Digital, Funktionen=Betriebsstundenzähler Timer, Hintergrundbeleuchtung=Nein9 h, Hour Counting Capacity Min.=0, Montageart=Panelmontage, Rücksetzungsmethode=-999, Schutzart=IP65, Zählmodus=Erhöhen Verringern, Serien=EZM
Weitere Suchbegriffe: betriebsstundenzähler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,57*
€ 111,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,56*
€ 108,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,55*
€ 102,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,17*
€ 96,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,05*
€ 83,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.