Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wireless E/A-Modul 4DI 4DO 24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30282868
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     WISE-4050
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digitaltransistor
Kommunikationsmodul
Kommunikationsschnittstelle
Ethernet Modul
Wireless E/A-Modul, Typ=WISE-4050, Alternative (Alias)=2842982, Analoge Ausgänge=-888, Analoge Eingänge=-888, Anzahl der Relaisausgänge=-888, Anzahl der SSR-Ausgänge=-888, Anzahl der Transistorausgänge=4, Ausgangsstrom=500 mA, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=80 mm, Digitale Eingänge=4, Höhe=148 mm, Tiefe=25 mm, Anschlussart=Klemmenblock, Ausgangstyp=Transistor, Eingangstyp=Digital, Geeignet für=IoT-Anwendungen, Modulausführung=Digitales E/A-Modul, Montageart=DIN-Schienenmontage Wandmontage, Schnittstellentyp=Wi-Fi MODBUS TCP, Konformität mit Normen=-999, Serien=WISE
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
60 mm
Nettogewicht:
172 g
Tiefe:
150 mm
Bruttogewicht:
172 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
8517710000
Weitere Suchbegriffe: Ethernetmodul, Netzwerkmodul, Wireless E/A-Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 178,84*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,84*
€ 212,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,09*
€ 211,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,56*
€ 191,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,73*
€ 180,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,59*
€ 168,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.